Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhuelse HK3020-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103HK3020-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0067549530000
EAN/GTIN:
     4054364158576
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK3020-B Nadelhuelsen HK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 20 mm, HK3020-B, 0067549530000, INA, Nadelhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
37.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,82*
1 Tag
1436
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,27*
1 Tag
1423
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,73*
€ 5,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.