Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR10X13X12,5-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR10X13X12,5-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000203890000
EAN/GTIN:
     7316573955276
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR10X13X12,5-XL INA Innenring IR10X13X12,5-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 13,000 mm, Breite B: 12,500 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR10X13X12,5-XL, 0000203890000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
13.000 mm
Breite B:
12.500 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 2,34*
€ 3,29*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,30*
4 Tage
377
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,45*
1 Tag
377
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,92*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.