| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103IR10X14X12-IS1-XL Herst.-Nr.: 0000200360000 EAN/GTIN: 4012802431209 |
| |
|
| | |
| Innenring IR10X14X12-IS1-XL INA Innenring IR10X14X12-IS1-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 14,000 mm, Breite B: 12,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR10X14X12-IS1-XL, 0000200360000, INA, Innenring Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Innenringe | Baureihe: | IR | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 14.000 mm | Breite B: | 12.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,53* | € 5,13* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 3,83* | € 5,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,924* | € 5,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|