| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103IR110X120X30-XL Herst.-Nr.: 0000237870000 EAN/GTIN: 4047643012041 |
| |
|
| | |
| Innenring IR110X120X30-XL Innenringe IR, feinbearbeitet, nach DIN 620, Innendurchmesser 110 mm Aussendurchmesser 120 mm Breite 30 mm, IR110X120X30-XL, 0000237870000, INA, Innenring Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Innenringe | Baureihe: | IR | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 120.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 21,27* | € 28,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,73* | € 47,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,38* | € 54,05* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 46,32* | € 56,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,24* | € 56,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 46,32* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|