| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103IR110X125X40-XL Herst.-Nr.: 0000238250000 EAN/GTIN: 4012802043440 |
| |
|
| | |
| Innenring IR110X125X40-XL INA Innenring IR110X125X40-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 110,000 mm, Aussendurchmesser D: 125,000 mm, Breite B: 40,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR110X125X40-XL, 0000238250000, INA, Innenring Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Innenringe | Baureihe: | IR | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 125.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,21* | € 57,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,58* | € 59,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,90* | € 59,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 57,12* | € 66,50* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 57,55* | € 67,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,55* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|