Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR15X20X12-IS1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR15X20X12-IS1-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000200520000
EAN/GTIN:
     4012802710809
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR15X20X12-IS1-XL INA Innenring IR15X20X12-IS1-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 15,000 mm, Aussendurchmesser D: 20,000 mm, Breite B: 12,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR15X20X12-IS1-XL, 0000200520000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
12.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
5
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,24*
€ 5,99*
1
€ 4,95*
ab € 4,3623*
€ 6,1123*
2 Tage
161
1
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.