Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR17X20X30,5-IS1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR17X20X30,5-IS1-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002059660000
EAN/GTIN:
     4012802719208
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR17X20X30,5-IS1-XL INA Innenring IR17X20X30,5-IS1-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 17,000 mm, Aussendurchmesser D: 20,000 mm, Breite B: 30,500 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR17X20X30,5-IS1-XL, 0002059660000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
30.500 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,20*
1 Tag
192
1
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 9,51*
4 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,82*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.