Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR32X40X20-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR32X40X20-EGS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000894270000
EAN/GTIN:
     4012802715194
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR32X40X20-EGS Innenringe IR, feinbearbeitet, nach DIN 620, im Einstichverfahren geschliffen = drallfrei, Innendurchmesser 32 mm Aussendurchmesser 40 mm Breite 20 mm, IR32X40X20-EGS, 0000894270000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
32.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,41*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 11,95*
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 12,21*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,30*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.