Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR360X390X80-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR360X390X80-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000244490000
EAN/GTIN:
     4054362409885
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenring IR360X390X80-XL INA Innenring IR360X390X80-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 360,000 mm, Breite B: 80,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR360X390X80-XL, 0000244490000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
360.000 mm
Breite B:
80.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.056,81*
€ 1.143,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,16*
€ 1.149,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.224,18*
€ 1.313,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,68*
€ 1.321,01*
€ 4,95*
ab € 1.246,5187*
€ 1.340,2487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,19*
€ 1.562,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,74*
€ 1.549,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,44*
€ 1.507,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,06*
€ 1.479,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,18*
€ 1.456,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.