Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K16X20X10-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K16X20X10-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002849206063
EAN/GTIN:
     4012802720914
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K16X20X10-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 16 mm Aussendurchmesser 20 mm Breite 10 mm, K16X20X10-A/0-7, 0002849206063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
10.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,41*
€ 3,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,47*
1
€ 4,95*
ab € 2,4517*
€ 3,5017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.