Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K17X21X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K17X21X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823706063
EAN/GTIN:
     4012802718416
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K17X21X17-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 21 mm Breite 17 mm, K17X21X17-A/0-7, 0001823706063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
21.000 mm
Breite B:
17.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,39*
1 Tag
10
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,41*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,94*
€ 5,48*
1
€ 4,95*
ab € 4,0427*
€ 5,6027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.