| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K20X26X20-A/0-7 Herst.-Nr.: 0000710136063 EAN/GTIN: 4012802714517 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K20X26X20-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 20 mm, K20X26X20-A/0-7, 0000710136063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,19* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,02* | € 7,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,0943* | € 7,2543* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,59* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|