| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K24X30X31-ZW-A/0-7 Herst.-Nr.: 0006244116063 EAN/GTIN: 4012802722116 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K24X30X31-ZW-A/0-7 Nadelkraenze K. . -ZW, zweireihig, nach DIN 5405-1/ ISO 3030, Innendurchmesser 24 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 31 mm, K24X30X31-ZW-A/0-7, 0006244116063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 24.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 31.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,41* | € 18,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,06* | € 18,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 18,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,40* | € 22,19* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,35* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|