| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K38X43X27-A/0-7 Herst.-Nr.: 0007924706063 EAN/GTIN: 4012802723779 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K38X43X27-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 38 mm Aussendurchmesser 43 mm Breite 27 mm, K38X43X27-A/0-7, 0007924706063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 38.000 mm | Breite B: | 27.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 13,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,44* | € 14,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,43* | € 15,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,93* | € 16,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,41* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|