| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K45X59X32/-1-6 Herst.-Nr.: 0000392846063 EAN/GTIN: 4047643012904 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K45X59X32/-1-6 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 59 mm Breite 32 mm, K45X59X32/-1-6, 0000392846063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 59.000 mm | Breite B: | 32.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,02* | € 26,09* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 21,03* | € 28,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,51* | € 28,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,4195* | € 29,3895* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|