| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K50X55X30-B/0-7 Herst.-Nr.: 0006214476063 EAN/GTIN: 4012802721935 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K50X55X30-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 30 mm, K50X55X30-B/0-7, 0006214476063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 55.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,56* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 9,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,88* | € 9,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,05* | € 11,04* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,14* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|