| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K52X58X19-TV/0-7 Herst.-Nr.: 0001712476063 EAN/GTIN: 4054362421993 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K52X58X19-TV/0-7 INA-Nadelkranz, Innendurchmesser 52 mm Aussendurchmesser 58 mm Breite 19 mm, K52X58X19-TV/0-7, 0001712476063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 52.000 mm | Aussendurchmesser D: | 58.000 mm | Breite B: | 19.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,53* | € 15,33* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,29* | € 15,98* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,45* | € 17,61* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,6879* | € 17,9879* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,60* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|