| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K8X11X8-TV/0-7 Herst.-Nr.: 0006624376063 EAN/GTIN: 4054364220303 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K8X11X8-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030 Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 11 mm Breite 8 mm, K8X11X8-TV/0-7, 0006624376063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 8.000 mm | Breite B: | 8.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,12* | € 2,95* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,06* | € 2,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,1597* | € 3,0097* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,29* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|