| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K9X12X13-TV/0-7 Herst.-Nr.: 0000241126063 EAN/GTIN: 4047643172608 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K9X12X13-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 9 mm Aussendurchmesser 12 mm Breite 13 mm, K9X12X13-TV/0-7, 0000241126063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 9.000 mm | Aussendurchmesser D: | 12.000 mm | Breite B: | 13.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,14* | € 2,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,13* | € 3,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,50* | € 3,45* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,53* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|