| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBO 50 Herst.-Nr.: 0012758600000 EAN/GTIN: 4054362430506 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBO (Massiv-Reihe) KBO 50 Linear-Kugellage offene Ausfuehrung, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 50mm Aussendurchmesser D: 75mm Laenge L: 100mm, KBO 50, 0012758600000, INA, Linear-Kugellager KBO (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBO | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 95,91* | € 110,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 96,36* | € 110,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,87* | € 111,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,61* | € 112,69* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 103,05* | € 116,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|