Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 10-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KH 10-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0003421730000
EAN/GTIN:
     4012802049855
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 10-B Konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 10mm Aussendurchmesser: 17mm Laenge: 26mm, KH 10-B, 0003421730000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KH
Wellendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
17.000 mm
Laenge L:
26.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
€ 8,90*
ab € 4,82*
€ 6,73*
2 Tage
617
1
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,75*
1 Tag
617
1
€ 4,90*
ab € 4,82*
€ 6,77*
4 Tage
617
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,49*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134553
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.