Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 25-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KH 25-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000450200000
EAN/GTIN:
     4047643173483
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 25-B Konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 25mm Aussendurchmesser: 35mm Laenge: 40mm, KH 25-B, 0000450200000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KH
Wellendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Laenge L:
40.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
825
1
€ 10,00*
ab € 8,41*
€ 11,63*
5 Tage
478
3
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 12,18*
2 Tage
825
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 12,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,77*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134377
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.