Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 12-B-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KN 12-B-PP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0244595340000
EAN/GTIN:
     4012802284584
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 12-B-PP Linear-Kugellager geschlossene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar. Innendurchmesser: 12mm Aussendurchmesser: 22mm Laenge: 32mm, KN 12-B-PP, 0244595340000, INA, Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KN
Wellendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Laenge L:
32.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 20,86*
1 Tag
142
1
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 22,56*
1 Tag
142
1
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 22,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 22,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,08*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
10162587
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.