Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 16-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KN 16-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0296806620000
EAN/GTIN:
     4012802471236
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 16-B Linear-Kugellager geschlossene Ausfuehrung, nachschmierbar, winkeleinstellbar. Innendurchmesser: 16mm Aussendurchmesser: 26mm Laenge: 36mm, KN 16-B, 0296806620000, INA, Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KN
Wellendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Laenge L:
36.000 mm
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 21,18*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 21,18*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 21,77*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 18,00*
€ 24,29*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,89*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
10171871
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.