| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KN 20-B Herst.-Nr.: 0296806380000 EAN/GTIN: 4047643206747 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 20-B Linear-Kugellager geschlossene Ausfuehrung, nachschmierbar, winkeleinstellbar. Innendurchmesser: 20mm Aussendurchmesser: 32mm Laenge: 45mm, KN 20-B, 0296806380000, INA, Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KN | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,57* | € 24,95* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,60* | € 27,18* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,73* | € 28,69* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,48* | € 31,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,29* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|