| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KN 30-B Herst.-Nr.: 0296806890000 EAN/GTIN: 4054362444800 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) KN 30-B Linear-Kugellager geschlossene Ausfuehrung, nachschmierbar, winkeleinstellbar. Innendurchmesser: 30mm Aussendurchmesser: 47mm Laenge: 68mm, KN 30-B, 0296806890000, INA, Linear-Kugellager KN (Leichtbau-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KN | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,34* | € 40,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,36* | € 40,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,72* | € 40,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,22* | € 41,44* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 32,48* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|