| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KNO 30-B-PP Herst.-Nr.: 0244562680000 EAN/GTIN: 4012802450989 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KNO (Leichtbau-Reihe) KNO 30-B-PP Linear-Kugellager offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar. Innendurchmesser: 30mm Aussendurchmesser: 47mm Laenge: 68mm, KNO 30-B-PP, 0244562680000, INA, Linear-Kugellager KNO (Leichtbau-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KNO | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,13* | € 53,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,42* | € 54,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,65* | € 54,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,59* | € 56,69* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 44,75* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|