| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KR52-B-NMT Herst.-Nr.: 0057501480078 EAN/GTIN: 4054362446156 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KR52-B-NMT Kurvenrollen KR, mit Axialfuehrung, beidseitig Spaltdichtung, mit Mutter und Nippel in Einzelverpackung, KR52-B-NMT, 0057501480078, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KR | Innendurchmesser d: | 52.000 mm | Aussendurchmesser D: | 20.000 mm | Breite B: | 66.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,51* | € 55,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,25* | € 55,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,04* | € 57,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 50,66* | € 63,36* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 53,24* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|