| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KR52-PP-A Herst.-Nr.: 0057504580000 EAN/GTIN: 4012802428414 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KR52-PP-A Kurvenrollen KR. . -PP, mit Axialfuehrung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KR52-PP-A, 0057504580000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KR | Innendurchmesser d: | 52.000 mm | Aussendurchmesser D: | 20.000 mm | Breite B: | 66.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,81* | € 53,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,13* | € 56,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 52,20* | € 62,47* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 56,83* | € 66,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,7305* | € 66,2305* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|