Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KR62-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KR62-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055830800000
EAN/GTIN:
     4012802418507
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Stützrolle
Kurvenrolle KR62-PP-A Kurvenrollen KR. . -PP, mit Axialfuehrung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KR62-PP-A, 0055830800000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
62.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 70,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 70,18*
1 Tag
263
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 72,96*
1 Tag
263
€ 4,95*
ab € 62,01*
€ 72,96*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 72,11*
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120558
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.