| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRE26-PP-A Herst.-Nr.: 0057478720000 EAN/GTIN: 4012802428292 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRE26-PP-A Kurvenrollen KRE. . -PP, mit Axialfuehrung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, KRE26-PP-A, 0057478720000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRE | Innendurchmesser d: | 26.000 mm | Aussendurchmesser D: | 13.000 mm | Breite B: | 36.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 21,34* | € 28,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,64* | € 28,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,94* | € 32,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,29* | € 38,02* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 33,87* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,87* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|