| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRE30-PP-A Herst.-Nr.: 0055923480000 EAN/GTIN: 4012802423297 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRE30-PP-A Kurvenrollen KRE. . -PP, mit Axialfuehrung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe,, KRE30-PP-A, 0055923480000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRE | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 15.000 mm | Breite B: | 40.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 35,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,65* | € 40,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,67* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,657* | € 46,837* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 36,70* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,70* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|