Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRE90-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KRE90-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057542910000
EAN/GTIN:
     4054362446545
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kurvenrolle KRE90-PP-A Kurvenrollen KRE. . PP, mit Axialfuehrung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe Innendurchmesser: 35 mm Aussendurchmesser: 90 mm Breite: 100 mm, KRE90-PP-A, 0057542910000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRE
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
100.000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 125,88*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 125,89*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 134,05*
4 Tage
72
€ 5,99*
ab € 121,86*
€ 137,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 154,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 141,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10126084
ab € 122,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.