Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRV32-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KRV32-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055920970000
EAN/GTIN:
     4012802427943
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
ina kurvenrollen krv
kurvenrollen ina
Kurvenrolle KRV32-B Kurvenrollen KRV, mit Axialfuehrung, beidseitig Spaltdichtung, KRV32-B, 0055920970000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KRV
Innendurchmesser d:
32.000 mm
Aussendurchmesser D:
12.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle krv
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 24,63*
€ 31,53*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 31,55*
2 Tage
59
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 34,50*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 27,81*
€ 35,59*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 32,22*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120589
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.