Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager KS, beidseitig mit Spaltdichtung KS 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KS 25
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0067137770000
EAN/GTIN:
     4012802051179
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager KS, beidseitig mit Spaltdichtung KS 25 Selbsteinstellende Linear-Kugellager KS, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 25mm Aussendurchmesser: 40mm Laenge: 58mm, KS 25, 0067137770000, INA, Linear-Kugellager KS, beidseitig mit Spaltdichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
KS
Wellendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Laenge L:
58.000 mm
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 25,88*
€ 34,26*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 25,71*
€ 34,27*
4 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 25,58*
€ 34,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,11*
€ 35,65*
1
€ 4,95*
ab € 30,7853*
€ 39,6053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.