| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KS 50 Herst.-Nr.: 0067538090000 EAN/GTIN: 4012802051223 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KS, beidseitig mit Spaltdichtung KS 50 Selbsteinstellende Linear-Kugellager KS, Leichtbau-Reihe, beidseitig mit Spaltdichtung. Innendurchmesser: 50mm Aussendurchmesser: 75mm Laenge: 100mm, KS 50, 0067538090000, INA, Linear-Kugellager KS, beidseitig mit Spaltdichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KS | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,93* | € 61,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,03* | € 61,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,79* | € 63,11* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 51,81* | € 64,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,04* | € 68,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|