| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103LR17X20X20,5 Herst.-Nr.: 0000597060000 EAN/GTIN: 4012802714289 |
| |
|
| | |
| Innenring LR17X20X20,5 Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 20 mm Breite 20,5 mm, LR17X20X20,5, 0000597060000, INA, Innenring Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Innenringe | Baureihe: | LR | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 20.000 mm | Breite B: | 20.500 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 4,92* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,91* | € 5,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|