Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring LR17X20X30,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103LR17X20X30,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000597140000
EAN/GTIN:
     4012802714296
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR17X20X30,5 Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 20 mm Breite 30,5 mm, LR17X20X30,5, 0000597140000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
LR
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
30.500 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,10*
€ 7,13*
1
€ 4,95*
ab € 5,2318*
€ 7,2818*
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.