Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring LR7X10X10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103LR7X10X10,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000596170000
EAN/GTIN:
     4012802714203
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring LR7X10X10,5 Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen, Innendurchmesser 7 mm Aussendurchmesser 10 mm Breite 10,5 mm, LR7X10X10,5, 0000596170000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
LR
Innendurchmesser d:
7.000 mm
Aussendurchmesser D:
10.000 mm
Breite B:
10.500 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,43*
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,73*
€ 3,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,98*
1
€ 4,95*
ab € 2,7907*
€ 3,9807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.