Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring LR8X12X12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103LR8X12X12,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000596330000
EAN/GTIN:
     4012802714227
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenring LR8X12X12,5 Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen, Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 12 mm Breite 12,5 mm, LR8X12X12,5, 0000596330000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
LR
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
12.000 mm
Breite B:
12.500 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,55*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,57*
1 Tag
63
1
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,24*
€ 5,90*
1
€ 4,95*
ab € 4,3629*
€ 6,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.