Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufscheibe LS0619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103LS0619
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0014092200000
EAN/GTIN:
     4012802725216
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheibe LS0619 Laufscheiben LS, passend zu AXK und K811, Innendurchmesser 6 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 2,75 mm, LS0619, 0014092200000, INA, Laufscheibe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
LS
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
2.750 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
5
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,83*
€ 4,02*
1
€ 4,95*
ab € 2,8894*
€ 4,1094*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.