Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Stuetzrolle NA22/6-X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NA22/6-X-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000283550000
EAN/GTIN:
     4054364311292
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stuetzrolle NA22/6-X-2RSR INA-Stuetzrolle, Innendurchmesser 6 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 12 mm, NA22/6-X-2RSR, 0000283550000, INA, Stuetzrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
12.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 14,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,16*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 11,07*
€ 15,21*
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 12,77*
€ 17,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,65*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.