| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA2208-2RSR Herst.-Nr.: 0000277580000 EAN/GTIN: 4012802424089 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NA2208-2RSR Stuetzrollen NA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 80 mm Breite 23 mm, NA2208-2RSR, 0000277580000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 49,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 43,74* | € 54,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,99* | € 60,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,56* | € 66,87* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 56,57* | € 67,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,57* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|