| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA2210-2RSR Herst.-Nr.: 0000277900000 EAN/GTIN: 4054369423099 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NA2210-2RSR Stuetzrollen NA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 90 mm Breite 23 mm, NA2210-2RSR, 0000277900000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 90.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,38* | € 117,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 105,38* | € 119,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 105,47* | € 119,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 105,27* | € 119,61* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,05* | € 137,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 122,05* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|