| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA4828-XL Herst.-Nr.: 0507684920000 EAN/GTIN: 4012802844887 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA NA4828-XL Nadellager NA48, Massreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 140 mm Aussendurchmesser 175 mm Breite 35 mm, NA4828-XL, 0507684920000, INA, Nadellager NA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 175.000 mm | Breite B: | 35.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,20* | € 199,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,52* | € 206,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,87* | € 206,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 191,26* | € 212,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,29* | € 243,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 226,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|