Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA NA4856-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NA4856-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507686030000
EAN/GTIN:
     4047643203845
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA NA4856-XL Nadellager NA48, Massreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 280 mm Aussendurchmesser 350 mm Breite 69 mm, NA4856-XL, 0507686030000, INA, Nadellager NA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
350.000 mm
Breite B:
69.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1.657,40*
€ 1.741,91*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1.664,52*
€ 1.750,21*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 1.839,70*
€ 1.919,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.819,27*
€ 1.955,75*
1
€ 4,95*
ab € 1.878,8139*
€ 1.959,4539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,68*
€ 2.284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,93*
€ 2.259,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,44*
€ 2.210,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,70*
€ 2.189,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.839,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.