Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA NA4900-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NA4900-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507751380000
EAN/GTIN:
     4054369082333
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA NA4900-2RSR-XL Nadellager NA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 22 mm Breite 14 mm, NA4900-2RSR-XL, 0507751380000, INA, Nadellager NA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
22.000 mm
Breite B:
14.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 17,68*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 17,93*
2 Tage
382
1
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 18,95*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,53*
€ 22,00*
1
€ 4,95*
ab € 16,8433*
€ 22,4633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.