Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NA NA4901-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NA4901-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507751540000
EAN/GTIN:
     4012802945126
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA NA4901-2RSR-XL Nadellager NA49. . -2RSR, Massreihe 49, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 24 mm Breite 14 mm, NA4901-2RSR-XL, 0507751540000, INA, Nadellager NA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
14.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 18,44*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 18,69*
1 Tag
489
1
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 19,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 21,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,31*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.