| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA4903-XL Herst.-Nr.: 0506595610000 EAN/GTIN: 4012802973075 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA NA4903-XL Nadellager NA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 13 mm, NA4903-XL, 0506595610000, INA, Nadellager NA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 13.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,40* | € 15,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,38* | € 15,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,92* | € 16,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,80* | € 17,88* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,20* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,20* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|