| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA4910-2RSR-XL Herst.-Nr.: 0507752600000 EAN/GTIN: 4012802945607 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA NA4910-2RSR-XL Nadellager NA49. . -2RSR, Massreihe 49, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 23 mm, NA4910-2RSR-XL, 0507752600000, INA, Nadellager NA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,27* | € 38,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 38,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,91* | € 40,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,53* | € 42,39* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 39,76* | € 49,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,76* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|